三菱電機 サーボモータのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
523件の「三菱電機 サーボモータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機 三相モーター」、「600w モーター」、「高速モーター」などの商品も取り扱っております。
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機ランキング1位
1台
37,980税込41,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機ランキング2位
1台
64,980税込71,478
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機ランキング3位
1台
58,980税込64,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機ランキング5位
1台
42,980税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1個
159,800税込175,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)


1個
129,800税込142,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
1台
39,980税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
98,980税込108,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応。フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H制御軸数1
1台
76,980税込84,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1台
63,980税込70,378
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス
種類サーボモーター
1台
76,980税込84,678
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
77,980税込85,778
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)